Pinze per anelli stringitubo 220 mm

Codice art.: 719985 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 220 mm
    Manici con rivestimento in PVC
    Testata lucido
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie bonderizzata nera
    Tipo di prodotto Pinza a forbice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 719985 220
    EAN / GTIN 4047322123891
    Codice del produttore 719985 220

    Descrizione

    Esecuzione:

    Modello robusto con testa sottile e manici lunghi. Esecuzione bonderizzata nera, testa lucidata, manici con rivestimento in PVC.

    Uso:

    Per il montaggio di fascette stringitubo a 1 o 2 orecchie su manicotti assiali, tubi dei radiatori e del carburante, sistemi di pressione dell’aria, compressori. Grazie alla speciale disposizione dei becchi, le fascette possono essere fissate a scelta frontalmente o anche lateralmente, in base all’accessibilità del campo di lavoro.

    Materiale:

    In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello