Pinza di montaggio fascette 250 mm

Codice art.: 719975 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Esecuzione impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie pinza bonderizzata grigia
Per chiusura e apertura si
Ganasce per fascette serratubi si
Peso 340 g
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719975 250
EAN / GTIN 4003773078517
Codice del produttore 85 51 250 C

Descrizione

Esecuzione:

Basata sulla pinza regolabile forgiata Cobra® con microregolazione a scatto. Con speciali ganasce per l’azionamento sicuro delle fascette in qualsiasi posizione; ganasce girevoli. Pinza bonderizzata nera.

Vantaggi:

Minimo sforzo grazie all’intelligente trasmissione a leva.

Uso:

Per aprire e chiudere in sicurezza fascette serratubi rapide e allentare delicatamente tubi flessibili grazie alla dentatura delle ganasce di presa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello