Pinza per fascette elastiche con dispositivo di bloccaggio 250 mm

Codice art.: 719967 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura 80 mm
Apertura ≥ 40
Dimensione nominale 70
Numero di scatti della regolazione micrometrica 19
Esecuzione impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie pinza bonderizzata grigia
Ganasce girevoli a 360°
Con dispositivo di bloccaggio
Corsa di serraggio massima 40 mm
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719967 250
EAN / GTIN 4003773078623
Codice del produttore 85 51 250 AF

Descrizione

Esecuzione:

Basata sulla pinza regolabile forgiata Cobra® con microregolazione a scatto. Con speciali ganasce con tassello e incavo per il fissaggio di anelli stringitubo a molla; ganasce con tasselli girevoli a 360°. Pinza bonderizzata nera.
Con dispositivo di bloccaggio e sbloccaggio a una mano. Permette di lavorare in sicurezza e semplicità con fascetta serrata.

Vantaggi:

Minimo sforzo grazie all’intelligente trasmissione a leva. Apertura delle ganasce fino a 80 mm.

Uso:

Per afferrare con sicurezza fascette stringitubo a molla, fascette standard, salvaspazio e stringitubo nonché anelli a molla con dimensione nominale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello