{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo | |
Lunghezza complessiva | 570 mm | |
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ Punta | 3,5 mm | |
Normativa | DIN 5256 C | |
Forma | C | |
Forma delle ganasce | diritte | |
Materiale | Acciaio laminato | |
Materiale punta | Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio | |
Superficie | termoverniciato nero | |
Manico con leva di bloccaggio | si | |
Punte intercambiabili | si | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719795 J5 | |
EAN / GTIN | 4003773024910 | |
Codice del produttore | 44 10 J5 |