Pinza per regolazione, Forma C piegata a 45°, becchi piatti larghi 140 mm

Codice art.: 717405 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza griffe 33 mm
Forma delle ganasce becchi piatti larghi, piegati a 45°
Forma C
Normativa DIN 5235
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza di registro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 717405 140
EAN / GTIN 4045197932204
Codice del produttore 717405 140

Descrizione

Esecuzione:

Becchi ultrapiatti e sottili, lato interno liscio. Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN 5235

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello