• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Pinza per meccanica cromata becchi mezzotondi, piegati a 40° 200 mm

Codice art.: 716701 200
Nuovo prodotto

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 200 mm
    Lunghezza griffe 73 mm
    Norma DIN ISO 5745
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 716701 200
    EAN / GTIN 4003773043669
    Codice del produttore 38 25 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
    KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip Tethered Tool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta TetheredTools.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Nota:

    Il modello precedente n. art. 716700 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello