Pinza di montaggio mezzotonda, a punta 200 mm

Codice art.: 715425 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 200 mm
    Lunghezza griffe 34 mm
    Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
    Norma DIN ISO 5743
    Esecuzione ganasce dentatura interna
    Impugnatura rivestiti in plastica
    Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
    Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
    Tipo di prodotto Pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Codice del produttore 28 21 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con becchi lunghi e sottili; manici particolarmente lunghi e snelli. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.
    Con becchi mezzotondi a punta, superfici di presa dentate.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiale:

    In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello