{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 55 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi, piegati a 45° | |
Normativa | DIN ISO 5743 | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale pinza | Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tipo di prodotto | Pinza |
Codice articolo | 715100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773046790 | |
Codice del produttore | 31 21 160 |