Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata 200 mm

Codice art.: 713661 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 69 mm
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713661 200
EAN / GTIN 3662424087332
Codice del produttore 195A.20CPE

Descrizione

Esecuzione:

Becchi e articolazione in esecuzione cromata; manici con rivestimento robusto. Molla antiaffaticamento in plastica. Becchi zigrinati all’interno. Taglienti temprati a induzione, adatti per filo duro e dolce.

Vantaggi:

Compatibili con sistemi anticaduta Facom SLS (Safety Lock System) per il fissaggio degli utensili durante i lavori ad altezze elevate e per proteggere dalla caduta degli stessi.

Norma:

DIN ISO 5745

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello