{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713600 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283566 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata 160 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 16.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 21.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 24.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 18.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 20.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza griffe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Impugnatura | rivestiti in plastica | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene® | Rivestimento in multicomponente | Rivestimento in multicomponente |
Superficie | lucido | cromato | cromato | lucido | lucido |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |