{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione ganasce | dentati | |
Con tagliente | no | |
interamente isolati | si | |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Isolamento elettrico | VDE 1000 V | |
Materiale | Plastica rinforzata con fibra di vetro | |
Impugnatura | con zona in plastica morbida | |
Antiscintilla | si | |
Lunghezza griffe | 75 mm | |
Lunghezza complessiva | 220 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo | 713370 220 | |
EAN / GTIN | 4003773073963 | |
Codice del produttore | 98 62 02 |