{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo |
713310 160
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197501462
copia |
|
Codice del produttore |
713310 160
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |