{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373540 | |
Codice del produttore | 713040 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino
CHF 19.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 15.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza griffe | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | becchi diritti mezzotondi a punta | becchi diritti mezzotondi a punta |
Normativa | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Superficie | cromato | lucido | lucido |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |