{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie | bonderizzato nero; Testa lucidata | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Con tagliente | no | |
interamente isolati | no | |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale; diritta | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio; forgiato; temprato in bagno d’olio | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Antiscintilla | no | |
Lunghezza griffe | 54 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi mezzotondi |
Codice articolo |
712250 160
copia |
|
EAN / GTIN |
4003773043454
copia |
|
Codice del produttore |
29 21 160
copia |
|
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |