Pinza a becchi mezzotondi, cromata, con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 712201 160
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
122 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie cromato
Esecuzione ganasce zigrinatura all’interno
Con tagliente no
Forma delle ganasce becchi a punta ovale; Diritte
Norma DIN ISO 5745
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio; forgiato; temprato in bagno d’olio
Impugnatura rivestita in plastica
Antiscintilla no
Lunghezza griffe 54 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 712201 160
EAN / GTIN 4003773043478
Codice del produttore 29 25 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghi, sottili, mezzotondi a punta. Articolazione passante, movimento senza gioco. Becchi zigrinati all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 712200 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello