Pinza a becchi mezzotondi, cromata, con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 712200 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie bonderizzato nero; Testa lucidata
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Con tagliente no
interamente isolati no
Forma delle ganasce becchi a punta ovale; diritta
Normativa DIN ISO 5745
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio; forgiato; temprato in bagno d’olio
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Antiscintilla no
Lunghezza griffe 54 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 712200 160
EAN / GTIN 4003773043478
Codice del produttore 29 25 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghi, sottili, mezzotondi a punta. Articolazione passante, movimento senza gioco. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello