{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 140 mm | |
Lunghezza griffe | 42 mm | |
Forma delle ganasce | piatto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 711000 140 | |
EAN / GTIN | 4003773016298 | |
Codice del produttore | 30 13 140 | |
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |