Pinza a becchi tondi diritti, cromata, con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 710801 160
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Forma delle ganasce rotondi
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all’interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 710801 160
EAN / GTIN 4003773042907
Codice del produttore 22 05 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all’interno. Becchi lisci all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 710800 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello