Pinza a becchi tondi diritti, cromata, con manici rivestiti 140 mm

Codice art.: 710800 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza griffe 28 mm
Forma delle ganasce tonda
Normativa DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Codice del produttore 22 05 140

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all’interno. Becchi lisci all’interno.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello