{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 30 mm | |
Forma delle ganasce | tonda | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Esecuzione ganasce | lisci all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi tondi diritti |
Codice articolo | 710700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033790 | |
Codice del produttore | 22 06 160 |