Pinza a becchi tondi diritti lucidata, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 710500 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Forma delle ganasce tonda
Normativa DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 710500 160
EAN / GTIN 4003773015024
Codice del produttore 22 01 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi corti e robusti (tondi). Becchi lisci all’interno. Becchi lisci all’interno.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello