Pinza piatta cromata isolata a norme VDE 160 mm

Codice art.: 710300 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 30 mm
Forma delle ganasce piatto
Normativa DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Isolamento fino a AC 1000 V; DC 1500 V
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 710300 160
EAN / GTIN 4003773033783
Codice del produttore 20 06 160

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce corte e robuste (piatte). Becchi zigrinati all’interno.
Pinza cromata, manici con rivestimenti in multicomponente, isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello