Pinza a collo di cigno, lunga 455 mm

Codice art.: 709301 455
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 455 mm
Apertura 220 mm
Profondità arco 250 mm
Ganasce mobile
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Codice del produttore 709301 455

Descrizione

Esecuzione:

Arco di grande capacità per profondità particolarmente elevate. Corpo con vite di regolazione, leva di bloccaggio e sbloccaggio. Manici e arco in esecuzione nichelata.

Uso:

Particolarmente adatte per il serraggio di profilati in lavori di foratura, saldatura o avvitamento; grande profondità.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello