Tenaglia a grande forza di taglio, zincata, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 706670 250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,3 mm
Norma DIN ISO 9242
Testata sottile
Manici lunga
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706670 250
copia
EAN / GTIN 4003773071419
copia
Codice del produttore 99 14 250
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Uso:

Adatte particolarmente per piegare i tondini per cemento armato, con trasmissione elevata. Taglia filo dolce fino a ⌀ 4,5 mm. Distensione tendini e muscolatura grazie all’elevato smorzamento del colpo dovuto al taglio.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.