{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 210 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 9243 | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Tipo di prodotto | Tenaglia |
Codice articolo | 706610 210 | |
EAN / GTIN | 4003773013143 | |
Codice del produttore | 50 00 210 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tenaglia a spalla quadra, Lunghezza complessiva: 210mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
108 pezzi in magazzino
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 10.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 210 mm | 210 mm |
Normativa | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | bonderizzata nera, testa lucidata |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio |
Tipo di prodotto | Tenaglia | Tenaglia |