{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | bonderizzati neri | |
Apertura per esagono | 36 mm | |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 706150 250 | |
EAN / GTIN | 4045197488602 | |
Codice del produttore | 706150 250 |