Tronchesi compatti CoBolt® con occhiello di sicurezza 200 mm

Codice art.: 706080 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Capacità di taglio 64 HR
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ 6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 5,2 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 3,6 mm
Tagliente temprate
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Con molla no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706080 200
EAN / GTIN 4003773080046
Codice del produttore 71 02 200 T

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l’applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello