Pinza regolabile Cobra® bonderizzata isolata secondo VDE, con occhiello di sicurezza, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 706025 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Cobra
Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura per esagono 46 mm
Apertura per tubi 2 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 25
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706025 250
EAN / GTIN 4003773081517
Codice del produttore 87 26 250 T

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con occhiello di sicurezza per l’applicazione di un dispositivo di protezione anticaduta. Occhiello di sicurezza ben saldato con il manico, portata dinamica fino a un'altezza di caduta di 3 m.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Uso:

Per l'impiego in costruzioni sopra e sotto il livello del suolo, la riparazione di edifici, scalatori industriali, copritetti, fiere, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Nota:

Altre versioni e dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello