{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Cobra | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 46 mm | |
Apertura per tubi | 2 pollici | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 24 | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Possibilità di regolazione precisa e rapida | si | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Codice del produttore | 87 26 250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza con regolazione a scatto Cobra®, esecuzione cromata manici rivestiti a norma VDE 250 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 48.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 250 | 250 |
Fermo di contrasto | si | si |
Possibilità di regolazione precisa e rapida | si | no |
Autoserraggio | si | si |
Apertura per esagono | 46 | 36 |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | Giratubi e pinza regolabile |