Pinza regolabile Alligator® isolata secondo VDE, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 705730 250
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Alligator
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie cromato
Apertura per esagono 46 mm
Apertura per tubi 2 pollici
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura isolati
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Possibilità di regolazione precisa e rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705730 250
EAN / GTIN 4003773019343
Codice del produttore 88 07 250
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli. Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.
Pinza in esecuzione cromata, manici isolati.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello