Pinza in plastica isolamento completo a norma VDE 180 mm

Codice art.: 702400 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: VDE 1000 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Proprietà elettrostatiche VDE 1000 V
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Isolamento fino a AC 1000 V; DC 1500 V
Impugnatura con zona in plastica morbida
Materiale pinza Plastica rinforzata con fibra di vetro
interamente isolati si
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Codice del produttore 98 62 01

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in plastica rinforzata con fibra di vetro, manici con zona in plastica morbida per una presa sicura. L’isolamento completo riduce il rischio di cortocircuito. Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Uso:

Per montaggio e blocco contatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello