Pinza universale, curvata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 190mm

Codice art.: 701950 190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 2 mm
Normativa DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale Acciaio speciale per utensili
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 701950 190
EAN / GTIN 4007582007447
Codice del produttore S021-4100/40RV-11

Descrizione

Esecuzione:

Notevole capacità di taglio con sforzo minimo. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. Manici con rivestimento robusto isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Esecuzione curvata per una migliore ergonomia e una visuale libera sull’area di lavoro.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello