{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Norma | simile a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701852 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887498 | |
Codice del produttore | 701852 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza universale al vanadio isolata a norme VDE 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF 20.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 28.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati |
Proprietà elettrostatiche | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 | 2 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |