Pinza cromata, con manici rivestiti 180 mm

Codice art.: 701601 180
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
513 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KNIPEXtend
Lunghezza complessiva 180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,4 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 701601 180
EAN / GTIN 4003773034933
Codice del produttore 03 05 180

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Nota:

Il modello precedente n. art. 701600 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.