{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,8 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 700450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283528 | |
Codice del produttore | 700450 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza universale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 14.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
42 pezzi in magazzino
CHF 22.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 17.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Impugnatura | Manici in bimateriale | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | Manici in bimateriale |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) |
Normativa | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | lucido | cromato | lucido |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |