{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 3 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 700400 225 | |
EAN / GTIN | 4003773010005 | |
Codice del produttore | 02 05 225 |