{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pinze | 2 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo; Anello esterno curvo; Anello interno diritto; Anello esterno diritto | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm | |
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni | 180 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni | 180 mm | |
Riposte in | Astuccio in plastica | |
Punta intercambiabile | si | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo |
700170
copia |
|
EAN / GTIN |
3148515415005
copia |
|
Codice del produttore |
470
copia |
|
Produttore | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |