{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pinze | 8 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello interno curvo; Anello esterno curvo; Anello interno diritto; Anello esterno diritto | |
Normativa | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
Per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 1,25; 1,8 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni | 130; 140; 170; 180 mm | |
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni | 130; 140; 175; 185 mm | |
Riposte in | Valigetta in plastica | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 700156 8 |