{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pinze | 4 | |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | |
Norma | DIN 5254 B | |
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ Punta | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
Lunghezza complessiva massima | 130; 130; 175; 220 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 700147 4 | |
EAN / GTIN | 4045197553539 | |
Codice del produttore | 700147 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di 4 pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 68.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 77.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero pinze | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva massima | 130; 130; 175; 220 | 130; 170; 210; 305 |
Norma | DIN 5254 B | DIN 5256 D |
⌀ Punta | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 |
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anello esterno curvo | Anello interno curvo |
Per anelli di sicurezza esterni di ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | Pinza per anelli di sicurezza |