Valigetta con scomparti “CarryLite” 15

Codice art.: 693640 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero cassette di custodia 15
    Dimensione esterna lunghezza 413 mm
    Dimensione esterna larghezza 330 mm
    Dimensione esterna altezza 79 mm
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 693640 15
    EAN / GTIN 5733439136310
    Codice del produttore 136310

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo valigia in PP, coperchio in policarbonato. Forti cerniere multipunto assicurano stabilità, mentre 2 chiusure scorrevoli bloccano il coperchio trasparente. I moduli profilati nel coperchio impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

    Collocamento:

    numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 5 pz. 79×55×69 mm
    10 pz. 109×79×69 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello