Valigetta con scomparti “CarryLite” 25/1

Codice art.: 693620 25/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 413 mm
Dimensione esterna larghezza 330 mm
Dimensione esterna altezza 57 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Codice del produttore 136297

Descrizione

Esecuzione:

Corpo valigia in PP, coperchio in policarbonato. Forti cerniere multipunto assicurano stabilità, mentre 2 chiusure scorrevoli bloccano il coperchio trasparente. I moduli profilati nel coperchio impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 25 pz. 79×55×47 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello