Contenitore portatile con valigette con set ″Boxxser″, Numero di valigette con scomparti: 4

Codice art.: 693580 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di valigette con scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di valigette con set 4
Dimensione esterna lunghezza 347 mm
Dimensione esterna larghezza 305 mm
Dimensione esterna altezza 342 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Codice del produttore 137966
Produttore raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli inserti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.
Contenitore portatile in polipropilene, blu acciaio. Dotato di 4 valigette con scomparti n. art. 693520 Dim. 15 con 15 inserti. Grazie a un profilo laterale, le valigette con scomparti si innestano in modo sicuro nel contenitore.

Collocamento:

valigette per set (cad. 298×284×55 mm): 4 pz. cad. 15 inserti

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello