Valigetta con scomparti “Boxxser”, Numero scomparti: 14

Codice art.: 693550 14
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 14
Dimensione esterna lunghezza 421 mm
Dimensione esterna larghezza 361 mm
Dimensione esterna altezza 78 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693550 14
EAN / GTIN 5733439134910
Codice del produttore 134910 BLAU NEU
Produttore raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 6 pz. 79×55×69 mm; 2 pz. 157×55×69 mm; 1 pz. 235×55×69 mm; 4 pz. 109×79×69 mm; 1 pz. 218×79×69 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello