Valigetta con scomparti “Boxxser” 12

Codice art.: 693530 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 12
Dimensione esterna lunghezza 354 mm
Dimensione esterna larghezza 323 mm
Dimensione esterna altezza 55 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693530 12
Codice del produttore 134835 BLAU NEU

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scomparti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 4 pz. 55×39×47 mm; 2 pz. 109×39×47 mm; 1 pz. 157×55×47 mm; 4 pz. 109×79×47 mm; 1 pz. 218×79×47 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello