{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione esterna lunghezza | 807 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 470 mm | |
Dimensione esterna altezza | 345 mm | |
Caratteristica valigetta | impilabile | |
Peso | 6,3 kg | |
Capacità | 89 l | |
Materiale | PP | |
Chiusura con lucchetto | si | |
Cassetta portautensili aperta | no | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 693476 807 | |
EAN / GTIN | 8024482016146 | |
Codice del produttore | MUB.78 | |
Manufacturer | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |