Baule portautensili in lamiera di acciaio 830

Codice art.: 693470 830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 830 mm
Dimensione esterna larghezza 440 mm
Dimensione esterna altezza 340 mm
Lunghezza inserto 790 mm
Larghezza inserto 170 mm
Altezza inserto 50 mm
Peso 21 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693470 830
EAN / GTIN 2050001021793
Codice del produttore 1006PRH

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera spessa 1 mm con nervature di rinforzo. 2 maniglie e coperchio con fermo d’apertura. Chiusura con lucchetto (n. art. 085830 e segg.).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio argento RAL 7001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello