Cassetta in lamiera di acciaio “Extra”, Modello: 5/530

Codice art.: 693455 5/530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 530 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 200 mm
Esecuzione 5 pz.
Peso 6,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400

Descrizione

Esecuzione:

Chiusura tramite lucchetto (n. art. 085830 e segg.). Coperchio con cerniera continua passante.
Esecuzione particolarmente resistente, parzialmente in lamiera di acciaio da 0,9 mm.

Verniciatura:

Cassetta arancione e impugnatura termoverniciata grigio antracite.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello