{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristica valigetta | impilabile | |
Dimensione esterna lunghezza | 600 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 400 mm | |
Dimensione esterna altezza | 220 mm | |
Altezza ripiegata | 80 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 558 mm | |
Dimensione interna larghezza | 358 mm | |
Dimensione interna altezza | 205 mm | |
Volume | 42 l | |
Portata massima | 40 kg | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 693450 42 | |
EAN / GTIN | 2050001021724 |