Cassetta portautensili LT-BOXX® 170

Codice art.: 693345 170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristica valigetta: impilabile
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 442 mm
Dimensione esterna larghezza 362 mm
Dimensione esterna altezza 185 mm
Dimensione interna lunghezza 378 mm
Dimensione interna larghezza 311 mm
Dimensione interna altezza 164 mm
Caratteristica valigetta impilabile
Peso 2,26 kg
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Codice del produttore 6000003511

Descrizione

Esecuzione:

Cassetta portautensili LT-BOXX® aperta in plastica con maniglia basculante per un caricamento e un prelievo semplici. Compatibile con la valigetta in plastica L-BOXX® n. art. 693330. Capacità di carico fino a 25 kg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello