Baule portautensili “COMPACT” in polipropilene 27 l

Codice art.: 693310 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 474 mm
Dimensione esterna larghezza 239 mm
Dimensione esterna altezza 248 mm
Numero di cassetti per minuterie 2
Numero inserti variabile 6
Peso 2,6 kg
Capacità 27 l
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693310 27
EAN / GTIN 5733439136587
Codice del produttore 136587

Descrizione

Esecuzione:

In polipropilene − leggera, robusta e antiurto. Resistente alla maggior parte di acidi e basi. Chiusura mediante lucchetto con arco di ⌀ 5 mm (n. art. 085830085875 nella Dim. 30). Con vaschetta estraibile a partire da Dim. 20 (Dim. 15 senza vaschetta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello